Schneider - Fém tokozat 2 lyukú XAPD2502 IP65 SN191462 - XAPD2502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - cink
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118042179
Sonepar cikkszám
SN191462
Gyártói cikkszám
XAPD2502
Gyártói típuskód
Harmony XAPD2502
Parancshelyek száma:
2
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
cink
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
77 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
130 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Fém tokozat 2 lyukú XAPD2502 IP65