Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fém tokozat 3 lyukú XAPD3503 IP65 SN144740 - XAPD3503

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fém tokozat 3 lyukú  XAPD3503 IP65 SN144740

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 3

  • Ház felső részének színe - szürke

  • Ház anyaga - cink

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118324848

Sonepar cikkszám

SN144740

Gyártói cikkszám

XAPD3503

Gyártói típuskód

Harmony XAPD3503

Parancshelyek száma:

3

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

cink

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

egyéb

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Mélység:

77 mm

Szélesség:

80 mm

Magasság:

175 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024