Schneider - Fém tokozat 4 lyukú 80x130x74,5mm XAPM2504 IP65 GT16890 - XAPM2504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 4
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110312942
Sonepar cikkszám
GT16890
Gyártói cikkszám
XAPM2504
Gyártói típuskód
XAPM2504
Parancshelyek száma:
4
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
77 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
130 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Fém tokozat 4 lyukú 80x130x74,5mm XAPM2504