Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fém tokozat 6 lyukú 80x220x74,5mm XAPM4506 IP65 GT16647 - XAPM4506

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fém tokozat 6 lyukú 80x220x74,5mm XAPM4506 IP65 GT16647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 6

  • Ház felső részének színe - kék

  • Ház anyaga - egyéb

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110312973

Sonepar cikkszám

GT16647

Gyártói cikkszám

XAPM4506

Gyártói típuskód

XAPM4506

Parancshelyek száma:

6

Ház felső részének színe:

kék

Ház anyaga:

egyéb

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP65

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Mélység:

77 mm

Szélesség:

80 mm

Magasság:

220 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Fém tokozat 6 lyukú 80x220x74,5mm XAPM4506