Schneider - Fém tokozat furatlan 80x175x49mm IP65 G32909 - XAPM31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110312874
Sonepar cikkszám
G32909
Gyártói cikkszám
XAPM31
Gyártói típuskód
HARMONY4 XAPM31
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
51.5 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
175 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Fém tokozat furatlan 80x175x49mm