Schneider - Fém tokozat furatlan 80x175x74,5mm IP65 G47770 - XAPM34
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110312713
Sonepar cikkszám
G47770
Gyártói cikkszám
XAPM34
Gyártói típuskód
HARMONY4 XAPM34
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyílások átmérője:
0 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
77 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
175 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Fém tokozat furatlan 80x175x74,5mm