Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fém tokozat furatlan 85x310x74,5mm IP65 G25559 - XAPM54

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fém tokozat furatlan 85x310x74,5mm IP65 G25559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 0

  • Ház felső részének színe - kék

  • Ház anyaga - alumínium

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP65/IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110312737

Sonepar cikkszám

G25559

Gyártói cikkszám

XAPM54

Gyártói típuskód

HARMONY4 XAPM54

Parancshelyek száma:

0

Ház felső részének színe:

kék

Ház anyaga:

alumínium

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP65/IP67

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Mélység:

77 mm

Szélesség:

80 mm

Magasság:

310 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Fém tokozat furatlan 85x310x74,5mm