Schneider - Fém tokozott üres fém 80x220x74,5mm SN166572 - XAPD44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - cink
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118324893
Sonepar cikkszám
SN166572
Gyártói cikkszám
XAPD44
Gyártói típuskód
Harmony XAPD44
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
cink
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
egyéb
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
77 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
220 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024