Schneider - Fémdoboz 80X130 MM IP65 SX015572 - XAPM2203H29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110312683
Sonepar cikkszám
SX015572
Gyártói cikkszám
XAPM2203H29
Gyártói típuskód
XAPM2203H29
Parancshelyek száma:
3
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
51.5 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
130 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fémdoboz 80X130 MM