Schneider - Fémházas vészleállító készülék SX062247 - XAPK178F93H29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Nyomógombok száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119061568
Sonepar cikkszám
SX062247
Gyártói cikkszám
XAPK178F93H29
Gyártói típuskód
XAPK178F93H29
Parancshelyek száma:
0
Nyomógombok száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
fém
Ház felső részének színe:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0