Schneider - Fémlemez szekrény IP55 homl.kapcs.kar piros SX000450 - 31209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - acél
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430312093
Sonepar cikkszám
SX000450
Gyártói cikkszám
31209
Gyártói típuskód
31209
Ház anyaga:
acél
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
350 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
350 mm
Mélység:
270 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fémlemez szekrény IP55 homl.kapcs.kar piros