Schneider - Fémlemez tokozat standard sárga piros hosszabbított rotációs kézihajtással NSX100/160 IP55 SX008050 - LV431216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - acél
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480022333
Sonepar cikkszám
SX008050
Gyártói cikkszám
LV431216
Gyártói típuskód
LV431216
Ház anyaga:
acél
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
350 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
450 mm
Mélység:
250 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fémlemez tokozat standard sárga piros hosszabbított rotációs kézihajtással NSX100/160