Schneider - Fémlemez tokozat standard sárga piros hosszabbított rotációs kézihajtással NSX630 IP55 SX008056 - LV431222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - acél
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480022395
Sonepar cikkszám
SX008056
Gyártói cikkszám
LV431222
Gyártói típuskód
LV431222
Ház anyaga:
acél
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
350 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
850 mm
Mélység:
250 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fémlemez tokozat standard sárga piros hosszabbított rotációs kézihajtással NSX630