Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fénycső 8W G5 DF SN030574 - OVA51006E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fénycső 8W G5 DF SN030574

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 4200 K

  • Fényáram - 400 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485015392

Sonepar cikkszám

SN030574

Gyártói cikkszám

OVA51006E

Gyártói típuskód

OVA51006E

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényáram:

400 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

302 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

fehér

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

50 lm/W

Körátmérő:

16 mm

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Igen

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Sugárzási szög:

360 °

Fénycső 8 W, G5. termék vagy komponens típusa: fénycső - izzó típusa: fluoreszcens cső - lámpa névleges wattos teljesítmény: 8 W. Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívü