Schneider - Fénycsöves lámpatest IP30 SX067358 - LVS08964
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 8 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - fénycső
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481869623
Sonepar cikkszám
SX067358
Gyártói cikkszám
LVS08964
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08964
Fényforrás teljesítménye:
8 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
fénycső
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
450 mm
Fényérzékelővel:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Védettség (IP):
IP30
Anyag:
acél
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Fénycsöves lámpatest IP30