Schneider - Fényerőszabályozó forgatógombos 25-325VA keret n. grafit SN003220 - SDN2200670
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgógomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája - kapacitív teher
Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495044041
Sonepar cikkszám
SN003220
Gyártói cikkszám
SDN2200670
Gyártói típuskód
Sedna SDN2200670
Működtetés módja:
forgógomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája:
kapacitív teher
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Igen
Szín:
fekete
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Csatlakozási mód:
egyéb
Készülék mélysége:
47.5 mm
Vezérlő feszültség:
230-230 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Érkeresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm