Schneider - Fényerőszabályozó forgatógombos 325VA keret nélk fehér Sedna GT60298 - SDN2200621
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgógomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája - kapacitív teher
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495043990
Sonepar cikkszám
GT60298
Gyártói cikkszám
SDN2200621
Gyártói típuskód
Sedna SDN2200621
Működtetés módja:
forgógomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája:
kapacitív teher
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Készülék mélysége:
36 mm
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm