Schneider - Fényerőszabályozó forgatógombos 420VA keret nélk grafit Sedn SN005551 - SDN2201170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája - univerzális
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480683985
Sonepar cikkszám
SN005551
Gyártói cikkszám
SDN2201170
Gyártói típuskód
Sedna SDN2201170
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája:
univerzális
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarral
Felület kivitele:
fényes
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Fényerőszabályozó forgatógombos 420VA keret nélk grafit Sedn