Schneider - Fényerőszabályozó forgatógombos 420VA titán SN072835 - SDN2201168
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája - univerzális
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480683978
Sonepar cikkszám
SN072835
Gyártói cikkszám
SDN2201168
Gyártói típuskód
Sedna SDN2201168
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája:
univerzális
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
titán
Névleges feszültség:
230-230 V
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarral
Felület kivitele:
fényes
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Fényerőszabályozó forgatógombos 420VA titán