Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fényerőszabályozó forgatógombos RC,25-325VA keret nélk bézs SN025692 - SDN2200647

MásolásMásolás
Schneider - Fényerőszabályozó forgatógombos RC,25-325VA keret nélk bézs SN025692

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés módja - forgógomb

  • Összeállítás - egyéb

  • Terhelés fajtája - kapacitív teher

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495060454

Sonepar cikkszám

SN025692

Gyártói cikkszám

SDN2200647

Gyártói típuskód

Sedna SDN2200647

Működtetés módja:

forgógomb

Összeállítás:

egyéb

Terhelés fajtája:

kapacitív teher

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Használható billentyűvel:

Nem

Fényérték memória:

Igen

Szín:

bézs

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Készülék mélysége:

47.5 mm

Vezérlő feszültség:

25-325 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

SEDNA Fényerőszabályzó, rezisztív/kapacitív, 25-325VA, bézs. termékcsalád: Sedna - burkolat színe: bézs - csatlakozások pontjai: csavaros sorkapcsok. Előnyök : A termékek az EN és IEC szabványok előírásainak eleget tesznek, továbbá a szakemberek, valamint