Schneider - Fényerőszabályozó univ. forgatógombos 40-600 VA krém Sedna GT63527 - SDN2200823
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája - univerzális
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495053142
Sonepar cikkszám
GT63527
Gyártói cikkszám
SDN2200823
Gyártói típuskód
SDN2200823
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája:
univerzális
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bézs
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Felület kivitele:
fényes
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Dimmer ; Fényerőszabályozó univ. forgatógombos 40-600 VA krém Sedna