Nem visszaküldhető

Schneider - Fényoszlop 24VAC/DC IP54 SN086740 - XVMB2RASB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fényoszlop 24VAC/DC IP54 SN086740

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 2

  • Villanófény funkció - Nem

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Védettség (IP) - IP54

  • Körbevilágító funkció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389119050746

Sonepar cikkszám

SN086740

Gyártói cikkszám

XVMB2RASB

Gyártói típuskód

XVMB2RASB

Jeloszlop elemek száma:

2

Villanófény funkció:

Nem

Tartós fény funkció:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Körbevilágító funkció:

Nem

Akusztikus funkció:

Nem

Külső átmérő:

45 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Fényoszlop 24VAC/DC