Schneider - Fényszabályozó betét forgatógombos 20-600W , RLC GT71698 - MTN5139-0000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - univerzális
Dimmelés fázis-kivágás - Igen
Dimmelés fázis-bevágás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480298080
Sonepar cikkszám
GT71698
Gyártói cikkszám
MTN5139-0000
Gyártói típuskód
Merten WD MTN5139-0000
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
univerzális
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Igen
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Szín:
egyéb
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
egyéb
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
20-600 W
Halogénmentes:
Igen
Névleges kapacitív terhelés:
20-600 VA
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Névleges induktív terhelés:
20-600 VA
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
60 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
0-0 V
Egységek száma:
1
Minimális fényerő állítható:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Teljesítményfelvétel:
600 W
Érkeresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm