Schneider - Fényszabályozó betét Merten-Universal Insert 1-10V GT67804 - MTN5142-0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 10 A
Frekvencia - 50-50 Hz
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480298028
Sonepar cikkszám
GT67804
Gyártói cikkszám
MTN5142-0000
Gyártói típuskód
Merten WD MTN5142-0000
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
10 A
Frekvencia:
50-50 Hz
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Vezérlőáram:
20 mA
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Igen
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
29 mm
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
Használható IR-gombbal:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Metálszínű:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Áttetsző:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem