Schneider - Fényszabályozó betét univerzális kapcsolóbetét 25-400W GT66397 - MTN575799
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Triac
Terhelés fajtája - ohmikus teher
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Névleges áram - 1.7 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485008578
Sonepar cikkszám
GT66397
Gyártói cikkszám
MTN575799
Gyártói típuskód
Merten MTN575799
Kivitel:
Triac
Terhelés fajtája:
ohmikus teher
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Névleges áram:
1.7 A
Összeállítás:
alapelem
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Használható IR-gombbal:
Igen
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
25-400 W
Kapcsolási teljesítmény HLK:
0-0 W
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral