Schneider - Fényvisszaverő 9x30 SX064901 - XUZC08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 8.6 mm
Szélesség - 29.5 mm
Külső átmérő - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119035170
Sonepar cikkszám
SX064901
Gyártói cikkszám
XUZC08
Gyártói típuskód
XUZC08
Alak:
négyszögletű
Magasság:
8.6 mm
Szélesség:
29.5 mm
Külső átmérő:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Fényvisszaverő 9x30