Schneider - Fésűs sín PH+N 12P SN006875 - 21501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Készülékszámra alkalmas - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430215011
Sonepar cikkszám
SN006875
Gyártói cikkszám
21501
Gyártói típuskód
21501
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Készülékszámra alkalmas:
12
Osztásmérték:
9 mm
Hosszúság:
220 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA