Schneider - Fesz.csök. kioldó EZC250-hez 110-130VAC, SX004893 - EZEUVRN110AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303431119349
Sonepar cikkszám
SX004893
Gyártói cikkszám
EZEUVRN110AC
Gyártói típuskód
EZEUVRN110AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-110 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem