Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fesz.csök. kioldó EZC250-hez 125VDC, SX004894 - EZEUVRN125DC

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fesz.csök. kioldó EZC250-hez 125VDC, SX004894

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 125-125 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303431119417

Sonepar cikkszám

SX004894

Gyártói cikkszám

EZEUVRN125DC

Gyártói típuskód

EZEUVRN125DC

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

125-125 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fesz.csök. kioldó EZC250-hez 125VDC,