Schneider - Fesz.csök. kioldó EZC250-hez 200-240VAC, SX004895 - EZEUVRN200AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303431119356
Sonepar cikkszám
SX004895
Gyártói cikkszám
EZEUVRN200AC
Gyártói típuskód
EZEUVRN200AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-110 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem