Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fesz.csök. kioldó EZC250-hez 277VAC, SX004889 - EZEUVR277AC

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fesz.csök. kioldó EZC250-hez 277VAC, SX004889

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 277-277 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303431999385

Sonepar cikkszám

SX004889

Gyártói cikkszám

EZEUVR277AC

Gyártói típuskód

EZEUVR277AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

277-277 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

277-277 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fesz.csök. kioldó EZC250-hez 277VAC,