Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fesz.csök. kioldó EZC250-hez 277VAC, SX004896 - EZEUVRN277AC

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fesz.csök. kioldó EZC250-hez 277VAC, SX004896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 277-277 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303431119363

Sonepar cikkszám

SX004896

Gyártói cikkszám

EZEUVRN277AC

Gyártói típuskód

EZEUVRN277AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

277-277 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

277-277 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fesz.csök. kioldó EZC250-hez 277VAC,