Schneider - Fesz.csök. kioldó EZC250-hez 440-480VAC, SX004898 - EZEUVRN440AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 440-440 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303431119387
Sonepar cikkszám
SX004898
Gyártói cikkszám
EZEUVRN440AC
Gyártói típuskód
EZEUVRN440AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
440-440 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
440-440 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem