Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fesz.csök. kioldó EZC250-hez 48VDC, SX004887 - EZEUVR048DC

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fesz.csök. kioldó EZC250-hez 48VDC, SX004887

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303431999347

Sonepar cikkszám

SX004887

Gyártói cikkszám

EZEUVR048DC

Gyártói típuskód

EZEUVR048DC

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fesz.csök. kioldó EZC250-hez 48VDC,