Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fesz.csökkenési kioldó EZC100-hoz 48VDC, SX004726 - EZAUVR048DC

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fesz.csökkenési kioldó EZC100-hoz 48VDC, SX004726

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430301745

Sonepar cikkszám

SX004726

Gyártói cikkszám

EZAUVR048DC

Gyártói típuskód

EZAUVR048DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fesz.csökkenési kioldó EZC100-hoz 48VDC,