Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Feszültség csökkenési kioldó 400V 60Hz SN029248 - GVAU386

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Feszültség csökkenési kioldó 400V 60Hz SN029248

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110346039

Sonepar cikkszám

SN029248

Gyártói cikkszám

GVAU386

Gyártói típuskód

GVAU386

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-400 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Feszültség csökkenési kioldó 400V 60Hz