Schneider - Feszültség csökkenési kioldó EZC250-hez 24VDC SN008584 - EZEUVR024DC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303431999354
Sonepar cikkszám
SN008584
Gyártói cikkszám
EZEUVR024DC
Gyártói típuskód
EasyPact EZEUVR024DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem
Fesz.csök. kioldó EZC250-hez 24VDC,. készülék rövid megnevezése: MN - készülékalkalmazás: vezérlés - feszültségkioltási típus: feszültséghiány-kioldás. Előnyök : Az egyszerű megoldás 3 fizikai méretével az Easypact megszakítók egyszerű választ adnak a kis