Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Feszültségcsőkkenési kioldó 110-120-127V 50Hz G04016 - GV3B11

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Feszültségcsőkkenési kioldó 110-120-127V 50Hz G04016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-127 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110212907

Sonepar cikkszám

G04016

Gyártói cikkszám

GV3B11

Gyártói típuskód

GV3B11

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-127 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-127 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Feszültségkioldás GV3-B, 110 V AC 50 Hz. készülék rövid megnevezése: GV3B - termék vagy komponens típusa: feszültségcsökkenési kioldó. Előnyök : Egy erősebb, biztonságosabb és hosszú távú kapcsolat. Az új és ötletes, szabadalmazott EverLink* csatlakozóblo