Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Feszültségcsökkenési kioldó 110-127V 50Hz G04070 - GZ1AU115

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Feszültségcsökkenési kioldó 110-127V 50Hz G04070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-115 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110543551

Sonepar cikkszám

G04070

Gyártói cikkszám

GZ1AU115

Gyártói típuskód

GZ1AU115

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-115 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Easypact TVS motorvédő feszültségcsökkenési kioldó 110..127V, 50Hz. termék vagy komponens típusa: feszültségcsökkenési kioldó. Előnyök : .. Alkalmazások: ..