Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Feszültségcsökkenési kioldó 380-415V AC 50Hz GT42473 - EZEUVR400AC

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Feszültségcsökkenési kioldó 380-415V AC 50Hz GT42473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-415 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303431999378

Sonepar cikkszám

GT42473

Gyártói cikkszám

EZEUVR400AC

Gyártói típuskód

EasyPack EZEUVR400AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-415 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-415 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Feszültséghiány kioldás MN, 380..415 V AC, EZC250, EZCV250-hez. készülék rövid megnevezése: MN - feszültségkioltási típus: feszültséghiány-kioldás. Előnyök : Az egyszerű megoldás 2 fizikai méretével az Easypact megszakítók egyszerű választ adnak a kisfesz