Schneider - Feszültségfigyelő relé 1fázis 2CO SN071097 - RM22UA31MR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 0.05-5 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480792236
Sonepar cikkszám
SN071097
Gyártói cikkszám
RM22UA31MR
Gyártói típuskód
Zelio RM22UA31MR
1. feszültségmérési tartomány:
0.05-5 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
20.4-264 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Igen
2. feszültségmérési tartomány:
0-0 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Igen
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.6 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Váltóérintkezők száma:
2
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
73 mm