Schneider - Feszültségfigyelő relé 208-480V AC fáziskiesés GT47732 - RM17TT00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 183-528 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
99 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119405089
Sonepar cikkszám
GT47732
Gyártói cikkszám
RM17TT00
Gyártói típuskód
Zelio RM17TT00
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
183-528 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Szélesség:
17.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
208-480 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
1
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.65 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
208-480 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
90 mm
Mélység:
72 mm