Schneider - Feszültségfigyelő relé 208-480VAC fáziskiesés GT29130 - RM17TG00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 183-528 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
74 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119405065
Sonepar cikkszám
GT29130
Gyártói cikkszám
RM17TG00
Gyártói típuskód
Zelio RM17TG00
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
183-528 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Szélesség:
17.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
208-480 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
1
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.65 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
208-480 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
90 mm
Mélység:
72 mm