Schneider - Feszültségfigyelő relé 24-240VAC/DC GT28894 - RM4UA32MW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 1-10 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110336337
Sonepar cikkszám
GT28894
Gyártói cikkszám
RM4UA32MW
Gyártói típuskód
RM4UA32MW
1. feszültségmérési tartomány:
1-10 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
1-100 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
2. feszültségmérési tartomány:
5-100 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.05 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
30 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Váltóérintkezők száma:
2
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
80 mm