Schneider - Feszültségfigyelő relé Fázis kiesés 208-480 V AC5 GT37889 - RM17TE00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 183-528 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
98 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119405058
Sonepar cikkszám
GT37889
Gyártói cikkszám
RM17TE00
Gyártói típuskód
Zelio RM17TE00
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
183-528 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Igen
Funkció aszimmetriafelismerés:
Igen
Szélesség:
17.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
208-480 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
1
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
10 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
208-480 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
90 mm
Mélység:
72 mm