Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi-relé 2P 100A 30mA 10kA A osztály IP20 Monokonnekt Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX002433 - A9R21291

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi-relé 2P 100A 30mA 10kA A osztály IP20 Monokonnekt Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX002433

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 100 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

78 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480374487

Sonepar cikkszám

SX002433

Gyártói cikkszám

A9R21291

Gyártói típuskód

A9R21291

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

100 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

44 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Szennyeződési fok:

3

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Veszteségi teljesítmény:

7 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék szélessége:

36 mm

Készülék magassága:

91 mm

Készülék mélysége:

73.5 mm

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - ACTI9 iID áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 100A, 30mA, monokonnekt