Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi-relé 2P 25A 300mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SN006441 - A9R75225

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi-relé 2P 25A 300mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SN006441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480088162

Sonepar cikkszám

SN006441

Gyártói cikkszám

A9R75225

Gyártói típuskód

iID A9R75225

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

44 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Veszteségi teljesítmény:

2.7 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-5-60 °C

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék szélessége:

36 mm

Készülék magassága:

85 mm

Készülék mélysége:

69 mm

Fi-relé 2P 25A 300mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra