Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi-relé 2P 25A 30mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra GT83552 - A9R50225

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi-relé 2P 25A 30mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra GT83552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480088186

Sonepar cikkszám

GT83552

Gyártói cikkszám

A9R50225

Gyártói típuskód

iID A9R50225

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

44 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Veszteségi teljesítmény:

2.7 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-5-60 °C

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék szélessége:

36 mm

Készülék magassága:

85 mm

Készülék mélysége:

69 mm

Ez a termék Acti9 iID K áramvédő-kapcsoló (RCCB). Ez a 2P megszakító 25A névleges áramerősséggel rendelkezik, 30mA-es érzékenységgel és AC típusú védelmi osztállyal. A termék védelmet nyújt a közvetlen vagy közvetett érintés és tűzveszély okozta áramütéssel szemben. Van egy dupla kapocs a leválasztáshoz, ha a fésűs gyűjtősín a helyén van. Ez az Acti9 iID40 a kis, közepes és nagy épületekhez készült. Ez a termék megfelel az EN/IEC 61008-1 szabványnak. A (Im/??m) névleges megszakítási és rövidzárlati teljesítmény 500 A. A (Inc/??c) feltételes névleges rövidzárlati áram 4,5 kA. A mechanikai élettartam 5000 ciklus, az elektromos élettartam pedig 2000 ciklus. Az Ue üzemi feszültség 220-240 V~. Az Ui névleges szigetelési feszültség 440 V~. Az Uimp névleges lökő-feszültség 4 kV. A frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 9 mm-es osztásban 4. A termék színe fehér (RAL9003). A méret (szélesség) 36mm × (magasság) 85mm × (mélység) 69mm. A tömege 0,21kg. IP20 fokozatú védettséggel rendelkezik (az MSZ/EN 60529 szabvány szerint), és IP40-es védettségű a moduláris szekrényben. Az üzemi hőmérséklet -5°C és 60°C között van. A tárolási hőmérséklet -40°C és 85°C között van.