Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Schneider - Fi-relé 2P 25A 30mA 6kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN076943 - R9R02225

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi-relé 2P 25A 30mA 6kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN076943

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481334145

Sonepar cikkszám

SN076943

Gyártói cikkszám

R9R02225

Gyártói típuskód

RESI9 R9R02225

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

44 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Veszteségi teljesítmény:

1.4 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék szélessége:

36 mm

Készülék magassága:

81 mm

Készülék mélysége:

78.5 mm

Ez a termék egy Resi9 áram-védőkapcsoló, ami újrahasznosított műanyagból készült (RCCB). Ez a 2P készülék 25A névleges áramerősséggel, 30mA földzárlat-érzékenységgel és A típusú védelmi osztállyal rendelkezik. A termék védelmet nyújt a közvetlen vagy közvetett érintés és tűzveszély okozta áramütéssel szemben. Nagy érzékenységű áram-védőkapcsolóként minden csatlakozóaljzathoz ajánlott. Minden fürdőszobai, kültéri berendezéshez kötelező. A Resi9 a családi- és a társasházak lakóépületeibe ideális választás. Ez a termék megfelel az MSZ/EN 61008-2-1 szabványnak. A (Im/??m) névleges megszakítási és rövidzárlati teljesítmény 500 A. A (Inc/??c) feltételes névleges rövidzárlati áram 6 kA. Elektromos élettartama akár 2000 ciklus is lehet, mechanikai élettartama pedig akár 5000 ciklus is lehet. Az Ue üzemi feszültség 230 V~. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 9 mm-es osztásban 4. A termék színe fehér (RAL9003). A méret (szélesség) 36mm × (magasság) 81mm × (mélység) 78,5mm. A tömege 0,18kg. Az MSZ 60529 szabvány szerint a szekrényben IP20 és IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -25°C és 40°C között van. Tárolási hőmérséklet -40°C és 60°C között van.