Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fi relé 2P 25A 30mA IP2X G66831 - 11024

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi relé 2P 25A 30mA IP2X G66831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430110248

Sonepar cikkszám

G66831

Gyártói cikkszám

11024

Gyártói típuskód

Start 11024

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Védettség (IP):

IP2X

Névleges feszültség:

240 V

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; %Fi relé 2P 25A 30mA